Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
0B302741
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
Gedore 3C Destornillador 4,5 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0B302741
Longitud total (mm)
Aislamiento
Sí
Peso
100
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
90
Anchura de la hoja (mm)
4.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
190
Aislamiento
Sí
Peso
100
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
90
Anchura de la hoja (mm)
4.5
Modelo de baja chispa
Sí
Diseño de agarre
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
4
Capuchón giratorio
Sí
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Gedore
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0B302741
EAN
4010886937990
UBB
500642597602
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2822652