text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T10 Destornillador Torx T10 80mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 165mm

Artículo No. 1R951262
Aislamiento No
Peso 55
Longitud total (mm) 165
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 55
Longitud total (mm) 165
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Con taladro No
Diseño de agarre Otro
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA
Model 2163 KTX T10

Descripción

El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Ángulo de trabajo aprox. 25° en cada dirección, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. 1R951262
EAN 4010886938188
UBB 500642620875
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2824213
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.