Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8V995239
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
Gedore 2150 10-300 Destornillador de ranura 1.6 x 10mm 300mm Hoja Mango de 3 componentes 420mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8V995239
Longitud total (mm)
Aislamiento
No
Peso
222
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
300
Anchura de la hoja (mm)
10
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
420
Aislamiento
No
Peso
222
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
300
Anchura de la hoja (mm)
10
Modelo de baja chispa
Sí
Diámetro de la hoja (mm)
8
Capuchón giratorio
Sí
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
2150 10-300
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8V995239
EAN
4010886937884
UBB
500642590268
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2822679