text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2142 Destornillador Torx T6 125mm Hoja Mango de 2 componentes 152mm

Artículo No. 0W534767
Peso 81
Longitud total (mm) 152
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco

Especificaciones

Peso 81
Longitud total (mm) 152
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 81
Codigo SA
Model 2142

Números de artículo

Artículo No. 0W534767
EAN 4010886933114
UBB 500642584402
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 2511622
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.