text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 20 L 4,5 4,5 mm


Artículo No.
Ancho de llave (mm) 4.5
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 3.4
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 4.5
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 3.4
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 15
Codigo SA
Model 20 L 4,5
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. G2207.045.001
EAN 4010886619155
UBB 240122715990
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6191590

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.