text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 20 L 1/4AF


Artículo No.
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 5.2
Probado por VDE No
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 5.2
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA
Model 20 L 1/4AF
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. G2207.063.001
EAN 4010886619308
UBB 240122717228
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6193020

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.