Gereedschapmodules en opbergsystemen
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
Almacenaje de Herramientas
Cajas de almacenamiento
Cinturón de herramientas
1H279971
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
Gedore 1110 WM 24 Módulo Caja de Herramientas Negro/Azul 526 x 396 x 506mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1H279971
Anchura
505
Diseño
Caja de herramientas
Altura
385
Profundidad
525
Grillete con candado
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
505
Diseño
Caja de herramientas
Altura
385
Profundidad
525
Grillete con candado
No
Enrollable
No
Con bandolera
No
Señal-rojo
No
Con cerradura
No
Bandeja extraíble
No
Número total de compartimentos
4
Con espuma
No
Con separador
No
Con mango telescópico
No
Marca
Gedore
Codigo SA
94039910
Model
1110 WM 24
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mezcla ligera y robusta de aluminio y plástico, Compatible con equipos Sortimo® para vehículos y aseguramiento de carga, Crash testet, Capacidad de carga por cajón 30 kg, Dimensiones: An 526 x Pr 396 x Al 506 mm, Tamaño interior del cajón: W 418 x D 314 x H 89 mm, Tamaño interior del cajón: An 418 x Pr 314 x Al 89 mm
Números de artículo
Artículo No.
1H279971
EAN
4010886947173
UBB
500642901879
UNSPSC
24113106
Artículo del fabricante nr
2954311