Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
3M302526
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
Gedore 1.06/41-B Extractor universal externo/interno de 2 brazos 520mm ancho de boca 200mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
3M302526
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
10
Longitud de rosca (mm)
310
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
10
Longitud de rosca (mm)
310
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Anchura de la pata de gancho (mm)
36
Profundidad de la pata de gancho (mm)
32
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
5
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
0
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
520
Con ajuste rápido
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
1.06/41-B
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3M302526
EAN
4036976120929
UBB
500642639032
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1958399