Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
4U483885
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
Gedore 1.06/40 Extractor externo/interno de 2 brazos 520 mm de ancho de boca 200 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4U483885
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
10
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Anchura de la pata de gancho (mm)
36
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
10
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Anchura de la pata de gancho (mm)
36
Profundidad de la pata de gancho (mm)
28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
6.5
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '600.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
520
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
1.06/40
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4U483885
EAN
4036976103755
UBB
500642639453
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8112620