text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/4 Extractor universal externo/interno de 2 brazos 520 mm de ancho de boca 200 mm de profundidad de boca

Artículo No. 9G144506
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 10
Longitud de rosca (mm) 310
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 200

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 10
Longitud de rosca (mm) 310
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 200
Anchura de la pata de gancho (mm) 36
Profundidad de la pata de gancho (mm) 28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 6.5
División de la escala
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '600.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 520
Marca Gedore
Codigo SA
Model 1.06/4

Números de artículo

Artículo No. 9G144506
EAN 4036976104226
UBB 500642636228
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8000900
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.