Extractores de dos & tres brazos
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
4C626659
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
Gedore 1.06/3A1-B Extractor universal externo/interno de 2 brazos 340mm ancho de boca 200mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4C626659
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
7.5
Longitud de rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
7.5
Longitud de rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Anchura de la pata de gancho (mm)
36
Profundidad de la pata de gancho (mm)
32
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
5
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '430.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
340
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
1.06/3A1-B
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4C626659
EAN
4036976121018
UBB
500642638612
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1956396