Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
7C937901
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
Gedore 1.04/3A-B Extractor universal externo/interno de 2 brazos 350 mm de ancho de boca 200 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7C937901
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
27
Fuerza de tracción máx. (N)
7.5
Longitud de rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
27
Fuerza de tracción máx. (N)
7.5
Longitud de rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Anchura de la pata de gancho (mm)
36
Profundidad de la pata de gancho (mm)
33
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
5
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
0
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
350
Con ajuste rápido
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
1.04/3A-B
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7C937901
EAN
4036976121766
UBB
500642632839
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1981137