text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/1A Universal Puller External/Internal 2-Arm 130mm Jaw Width 100mm Jaw Depth

Article number 2E688766
Design Wheel-hub puller
Wrench width (mm) 17
Max. tensile force (N) 3
Thread length (mm) 140
Number of hooks 2

Specifications

Design Wheel-hub puller
Wrench width (mm) 17
Max. tensile force (N) 3
Thread length (mm) 140
Number of hooks 2
Reversible arms Yes
Chucking clamp Yes
Clamping reach (mm) 100
Width of hooked foot (mm) 22
Depth of hooked foot (mm) 12
Thickness of hooked foot at tip (mm) 3
Scale division Yes
Clamping spread (internal pulling) (mm) ['0.000', '170.000']
Max. clamping spread (external pulling) (mm) 130
Brand Gedore
Commodity code 82055980
Model 1.04/1A

Description

Fuerte patrón de forjado por caída, Debido al refuerzo de momento de flexión en su cara posterior, el diseño de ahorro de energía del travesaño significa un trabajo de tracción aún más fuerte y seguro, Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite una tracción centrada, con una aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas, La función de ajuste rápido favorece el ahorro de energía y el funcionamiento rápido, Husillo con bola y punta reemplazables, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla)

Article numbers

Article number 2E688766
EAN 4036976107005
UBB 500642631849
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  1307703
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.