text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Voltage Tester


Artículo No. 5M909880
Prueba de continuidad No
Longitud (m) 145
Longitud de la hoja (mm) 70
Anchura de la hoja (mm) 3
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar No
Detección de tensión sin contacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Prueba de continuidad No
Longitud (m) 145
Longitud de la hoja (mm) 70
Anchura de la hoja (mm) 3
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar No
Detección de tensión sin contacto No
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC No
Protección de la punta de prueba No
Punto de medición de rayos No
Rango de medición de tensión (V) 105
Indicación del sentido de rotación del campo No
Carga conmutable No
Utilizable en caso de precipitación No
Rango de medición de la resistencia (kOhm) 0
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 30
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5M909880
EAN 4060833014205
UBB 500695011410
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.