text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH VDE 3/8


Artículo No. 4Q098417
Electrónica No
Peso 714
Longitud total (mm) 319
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Con señal acústica Sí
Momento de apriete (Nm) 5
Anchura del cabezal (mm) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Peso 714
Longitud total (mm) 319
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Con señal acústica Sí
Momento de apriete (Nm) 5
Anchura del cabezal (mm) 50
Tamaño de conexión (mm) 10
División de la escala de precisión (Nm) 0.1
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Altura del cabezal (mm) 62
Probado por VDE Sí
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4Q098417
EAN 4002805937303
UBB 500684585820
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3125335
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.