text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH VDE 1/2


Artículo No. 7Y191667
Electrónica No
Peso 825
Longitud total (mm) 369
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Con señal acústica Sí
Momento de apriete (Nm) 10
Anchura del cabezal (mm) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Peso 825
Longitud total (mm) 369
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Con señal acústica Sí
Momento de apriete (Nm) 10
Anchura del cabezal (mm) 50
Tamaño de conexión (mm) 12.5
División de la escala de precisión (Nm) 0.025
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Altura del cabezal (mm) 62
Probado por VDE Sí
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 820
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7Y191667
EAN 4002805937280
UBB 500684585663
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3079066
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.