text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TYPE 88 3/4 150-700NM


Artículo No. 2N407757
Electrónica No
Peso 12000
Longitud total (mm) 1460
Protección de aislamiento 1000 V No
Momento de apriete (Nm) 300
Tamaño de conexión (mm) 20
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Peso 12000
Longitud total (mm) 1460
Protección de aislamiento 1000 V No
Momento de apriete (Nm) 300
Tamaño de conexión (mm) 20
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 12001
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2N407757
EAN 4010886950241
UBB 500684588899
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3022870
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.