text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TYPE 88 3/4 150-700NM


Artículo No. 2C227247
Electrónica No
Peso 10000
Longitud total (mm) 1250
Protección de aislamiento 1000 V No
Momento de apriete (Nm) 150
Tamaño de conexión (mm) 20
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Peso 10000
Longitud total (mm) 1250
Protección de aislamiento 1000 V No
Momento de apriete (Nm) 150
Tamaño de conexión (mm) 20
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10000
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2C227247
EAN 4010886950227
UBB 500684588485
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3022854
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.