text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TORCOFLX UK 1/4 1-5NM


Artículo No. 2P492005
Electrónica No
Peso 610
Longitud total (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Momento de apriete (Nm) 1
Anchura del cabezal (mm) 25
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Peso 610
Longitud total (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Momento de apriete (Nm) 1
Anchura del cabezal (mm) 25
Tamaño de conexión (mm) 6.3
División de la escala de precisión (Nm) 0.025
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Altura del cabezal (mm) 15
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 320
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2P492005
EAN 4002805935521
UBB 500673274816
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2958007
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.