text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301871


Artículo No. 2K655804
Electrónica No
Peso 240
Longitud total (mm) 330
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 10
Anchura del cabezal (mm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Peso 240
Longitud total (mm) 330
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 10
Anchura del cabezal (mm) 35
Tamaño de conexión (mm) 10
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.25
División de la escala de precisión (Nm) 0.025
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 25.3
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 540
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2K655804
EAN 4060833018715
UBB 500695042852
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301871
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.