text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301220


Artículo No. 8F820927
Electrónica No
Peso 3505
Longitud total (mm) 960
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 110
Anchura del cabezal (mm) 69
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Peso 3505
Longitud total (mm) 960
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 110
Anchura del cabezal (mm) 69
Tamaño de conexión (mm) 20
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 1
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 38
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 4184
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8F820927
EAN 4060833012201
UBB 500694993386
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301220
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.