text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301214


Artículo No. 2O320953
Electrónica No
Peso 398
Longitud total (mm) 285
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 5
Anchura del cabezal (mm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Peso 398
Longitud total (mm) 285
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 5
Anchura del cabezal (mm) 35
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.1
División de la escala de precisión (Nm) 0.1
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 25.3
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 515
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2O320953
EAN 4060833012140
UBB 500694992396
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301214
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.