text.skipToContent text.skipToNavigation
Actualmente estamos experimentando un problema técnico. La información sobre existencias y precios no está disponible temporalmente y, por el momento, no es posible realizar pedidos. Disculpen las molestias.

GEDO SCREWDRIVER 3301268


Artículo No. 7I074609
Peso 125
Longitud total (mm) 210
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Diámetro de la hoja (mm) 7
Capuchón giratorio No
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 125
Longitud total (mm) 210
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Diámetro de la hoja (mm) 7
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua Sí
Con protección antivuelco Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 125
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7I074609
EAN 4060833012683
UBB 500694998179
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301268
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.