text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301264


Artículo No. 2Y623920
Peso 44
Longitud total (mm) 200
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Diámetro de la hoja (mm) 5
Capuchón giratorio No
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 44
Longitud total (mm) 200
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Diámetro de la hoja (mm) 5
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua Sí
Con protección antivuelco Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 44
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2Y623920
EAN 4060833012645
UBB 500694997346
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301264
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.