text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss 38100.0-80 Destornillador SwissGrip Evo para tornillos de ranura


Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Tipo Derecho
Peso 20
Longitud de la hoja (mm) 80
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Tipo de eje Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Tipo Derecho
Peso 20
Longitud de la hoja (mm) 80
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0500.000.080
EAN 7610733078851
UBB 241124986969
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8100.0-80

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.