text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 13MM

Artículo No. 2B365658
Ancho de llave (mm)
Tipo Cabeza cuadrada fija
Longitud (m) 60.8
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 21.5

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 13
Tipo Cabeza cuadrada fija
Longitud (m) 60.8
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 21.5
Altura del cabezal grande (mm) 12
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 21.5
Anchura del cabezal grande (mm) 21.5
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA
Model 7218
Type Ring End Fitting

Números de artículo

Artículo No. 2B365658
EAN 4002805728130
UBB 500642807829
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7693120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.