text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 10MM

Artículo No. 5U876539
Ancho de llave (mm)
Tipo Cabeza cuadrada fija
Longitud (m) 42.1
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 14.5

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 10
Tipo Cabeza cuadrada fija
Longitud (m) 42.1
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 14.5
Altura del cabezal grande (mm) 8
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 20
Anchura del cabezal grande (mm) 20
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 30
Codigo SA
Model 7212
Type Ring End Fitting

Números de artículo

Artículo No. 5U876539
EAN 4002805722107
UBB 500642805435
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7691690
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.