text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3301113


Artículo No. 9M649644
Longitud (m) 128
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 12
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 6.5
Altura del cabezal grande (mm) 7.1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 128
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 12
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 6.5
Altura del cabezal grande (mm) 7.1
Modelo de media luna Sí
Anchura de cabeza pequeña (mm) 16.5
Anchura del cabezal grande (mm) 17.5
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 45
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9M649644
EAN 4060833011136
UBB 500694981167
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301113
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.