text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300921


Artículo No. 6N098624
Longitud (m) 380
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 27
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 14
Altura del cabezal grande (mm) 15.8
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 380
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 27
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 14
Altura del cabezal grande (mm) 15.8
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 39.9
Anchura del cabezal grande (mm) 46.3
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 600
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6N098624
EAN 4060833009218
UBB 500694961516
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300921
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.