text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300906


Artículo No. 1S805199
Longitud (m) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 8.4
Altura del cabezal grande (mm) 9.1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 8.4
Altura del cabezal grande (mm) 9.1
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 19.5
Anchura del cabezal grande (mm) 20.6
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 115
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1S805199
EAN 4060833009065
UBB 500694959304
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300906
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.