text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300896


Artículo No. 5A222998
Longitud (m) 230
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 18
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 10.6
Altura del cabezal grande (mm) 11.2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 230
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 18
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 10.6
Altura del cabezal grande (mm) 11.2
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 34.8
Anchura del cabezal grande (mm) 32.6
Modelo de carraca Sí
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 200
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5A222998
EAN 4060833008969
UBB 500694957738
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300896
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.