text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300891


Artículo No. 8G001949
Longitud (m) 128
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 7
Altura del cabezal grande (mm) 7.7
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 128
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 7
Altura del cabezal grande (mm) 7.7
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 21
Anchura del cabezal grande (mm) 17.5
Modelo de carraca Sí
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8G001949
EAN 4060833008914
UBB 500694956748
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300891
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.