text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300879


Artículo No. 6M634888
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 180
Ancho de llave extremo abierto (mm) 13
Peso 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 13
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 26.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 26
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 7
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 9.3
Modelo de carraca Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6M634888
EAN 4060833008792
UBB 500694955757
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300879
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.