text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300874


Artículo No. 2S685864
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 136
Ancho de llave extremo abierto (mm) 8
Peso 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 8
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 17.1
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 17.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 5.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7
Modelo de carraca Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2S685864
EAN 4060833008747
UBB 500694955344
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300874
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.