text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300871


Artículo No. 0F111483
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 1576
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 482
Ancho de llave extremo abierto (mm) 36
Peso 1576
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 36
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 75.7
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 65
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 15.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 19.6
Modelo de carraca Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1671
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0F111483
EAN 4060833008716
UBB 500694954768
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300871
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.