text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300869


Artículo No. 7X257843
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 982
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 423
Ancho de llave extremo abierto (mm) 32
Peso 982
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 32
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 64.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 59.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 13
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 17
Modelo de carraca Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1140
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7X257843
EAN 4060833008693
UBB 500694954503
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300869
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.