text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300866


Artículo No. 3X456484
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 487
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 323
Ancho de llave extremo abierto (mm) 24
Peso 487
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 24
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 52
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 47
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 10.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 14.5
Modelo de carraca Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 500
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3X456484
EAN 4060833008662
UBB 500694953935
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300866
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.