text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Artículo No. 5L555992
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 42
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 143
Ancho de llave extremo abierto (mm) 9
Peso 42
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 9
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 20.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 19.1
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 5.3
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7.7
Modelo de carraca Sí
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5L555992
EAN 4060833008525
UBB 500694951129
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300852
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.