text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW25X28MM L280MM


Artículo No. 6O765640
Longitud (m) 280
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 28
Tamaño de llave pequeño (mm) 25
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 8.6
Altura del cabezal grande (mm) 8.6
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 280
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 28
Tamaño de llave pequeño (mm) 25
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 8.6
Altura del cabezal grande (mm) 8.6
Anchura de cabeza pequeña (mm) 56.3
Anchura del cabezal grande (mm) 61.3
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 460
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6O765640
EAN 4060833009522
UBB 500694965327
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300952
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.