text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW20X22MM L196MM


Artículo No. 3S107640
Longitud (m) 196
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 20
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 7.2
Altura del cabezal grande (mm) 7.2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 196
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 20
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 7.2
Altura del cabezal grande (mm) 7.2
Anchura de cabeza pequeña (mm) 41.3
Anchura del cabezal grande (mm) 46.9
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 190
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3S107640
EAN 4060833010740
UBB 500694979518
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301074
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.