text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW16X17MM L205MM


Artículo No. 5U303916
Longitud (m) 206
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 6.1
Altura del cabezal grande (mm) 6.1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 206
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 6.1
Altura del cabezal grande (mm) 6.1
Anchura de cabeza pequeña (mm) 36.8
Anchura del cabezal grande (mm) 40.3
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 110
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5U303916
EAN 4060833009423
UBB 500694963751
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300942
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.