Destornillador acodado
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
4M807844
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
Gedore DT 2143 Destornillador Torx KTX T15 Hoja 125mm Empuñadura de 2 componentes 152mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4M807844
Aislamiento
No
Peso
81
Longitud total (mm)
152
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Con taladro
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
81
Longitud total (mm)
152
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Con taladro
No
Capuchón giratorio
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82054000
Model
DT 2143 KTX
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4M807844
EAN
4010886933251
UBB
500642589039
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
2647494