text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300976


Artículo No. 7P033779
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 232
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 241
Ancho de llave extremo abierto (mm) 20
Peso 232
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 20
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 44.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 31
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 12
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 8.2
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 200
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7P033779
EAN 4060833009768
UBB 500694969790
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300976
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.