text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300971


Artículo No. 5R451654
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 94
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 186
Ancho de llave extremo abierto (mm) 15
Peso 94
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 15
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 33.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 23
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 9.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 6
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5R451654
EAN 4060833009713
UBB 500694968701
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300971
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.