text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300970


Artículo No. 6F042280
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 175
Ancho de llave extremo abierto (mm) 14
Peso 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 14
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 31
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 22
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 9
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 5.8
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 75
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6F042280
EAN 4060833009706
UBB 500694968545
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300970
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.