text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300966


Artículo No. 3Q069578
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 37
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 131
Ancho de llave extremo abierto (mm) 10
Peso 37
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 10
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 22.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 16
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 7.2
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 4.7
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 35
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3Q069578
EAN 4060833009669
UBB 500694967711
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300966
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.