Slant Back Tools
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Adaptador de puntas
8Z525068
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
Gedore 673 6,3 Portaplaquita 6.3mm hexagonal 1/4» cuadrado 50mm longitud
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8Z525068
Longitud (mm)
50
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
6.3
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
6.3
Probado según ISO 3316
No
Marca
Gedore
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
50
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
6.3
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
6.3
Probado según ISO 3316
No
Marca
Gedore
Codigo SA
84661038
Model
673 6,3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Z525068
EAN
4010886653630
UBB
500642867633
UNSPSC
41106401
Artículo del fabricante nr
6536320