Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
6X509239
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
Gedore 2163 TXB T8 Destornillador Torx TX8 Hoja 60mm Empuñadura de 3 componentes 145mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6X509239
Aislamiento
No
Peso
38
Longitud total (mm)
145
Tamaño (TX)
8
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Con taladro
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
38
Longitud total (mm)
145
Tamaño (TX)
8
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Con taladro
No
Diseño de agarre
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
2163 TXB T8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6X509239
EAN
4010886806852
UBB
500642619075
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6677650