text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 5,5-200 Destornillador de ranura 1 x 5.5mm 200mm Hoja Mordaza de 3 componentes 300mm

Artikelnummer 5M873072
Aislamiento
Peso 100
Longitud total (mm) 300
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 5.5

Specificaties

Aislamiento
Peso 100
Longitud total (mm) 300
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Modelo de baja chispa
Diámetro de la hoja (mm) 5.5
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Gedore
Codigo SA 82054000
Model 2150 5,5-200

Artikelnummers

Artikelnummer 5M873072
EAN 4010886938027
UBB 500642601230
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2822792
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.