text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO 2C-SCREWDRIVER HEX SW6MM L90MM


Artículo No. 8J477046
Ancho de llave (mm) 6
Longitud (m) 190
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 6
Longitud (m) 190
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8J477046
EAN 4060833013703
UBB 500695005644
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301370
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.